ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車S
型式
415A自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08162576
415A-C40
40
30
W3/8×16山
20
60
オープン
¥
739
¥813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08162585
415A-C50
50
40
W3/8×16山
20
68
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37966275
415A-10C50
50
40
UNF1/2×20山
14
68
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35690767
415A-30C50
50
40
M12×1.25
14
68
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください