静音台車

静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー
(3件のレビュー)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

材質樹脂材質(車輪)スーパーラバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09225991PLA300ST用固定式ハンドル1個-300910×60022015ブルー
20,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164247PLA200M11台-200825×50018011ブルー
40,80021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164265PLA2501台-250825×50021512ブルー
52,10027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164274PLA250-DS1台-250825×50021512ブルー
65,30034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164326PLA3001台-300910×60022015ブルー
54,80027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164335PLA300-DS1台-300910×60022015ブルー
69,00034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164405PLA300荷締機付1台-300910×60022015ブルー
86,10039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164414PLA300-DS荷締機付1台-300910×60022015ブルー
99,30049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164466PLA300ST1台-300910×60022015ブルー
67,50041,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164475PLA250-UR1台-250825×50021512ブルー
54,90034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164502PLA300-UR1台-300910×60022016ブルー
53,90033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67939247PLA250-DS【ワケあり】1台※理由あり(未使用・パッケージ不良)250825×50021512ブルー
65,30034,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
08164554PLA300-DB1台-300910×60022021ブルー
95,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08164554PLA300-DB57690344PLA300-DB(L)PLA300-DB 軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式 カナツー 57690344軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式カナツー1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164466
2020-01-14
用途: 製品の運搬がメインで、各セクションごと使用しています。
有限会社やまた水産食品

静音をうたい文句に売り出しているだけに、動きが静かでスムーズで高齢の女性でも楽に動かせて便利です。当社では今回3台目を購入しました。

対象商品 : 08164247
2016-07-18
用途: 原料移動時
株式会社 双葉

以前より、この台車は、使用しておりました。とにかく、ほかの台車よりも丈夫。今回も指名買いです。当社では、ほかのメーカーのものも使用しておりますが、作業場での使用には、過酷なものがあり、そのなかでも、ダントツに長持ちしております。おすすめの台車です。

対象商品 : 08164265
2016-08-19
用途: 商品の運搬

台座がしっかりしていて重量物を載せてもラクラク運搬出来ます。清音の車輪も思っていたより大きくて多少の段差であるなら問題なく越えられます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする