2WAY LEDライト

2WAY LEDライト - ELPA

交換不要の10万時間LED
クセノン球と高輝度白色LEDを組み合わせた明るさ多段階タイプ。
ヘッド部を回すと集光・散光調節ができます。(クセノン球点灯時のみ)
屈強なアルミタフボディの優れたデザインフォルム
アウトドアに適した防滴仕様(水中ライトではありませんので水に浸した状態で使用しないでください)
ストラップ&収納ケース付で持運び、保管にも便利

電池寿命(連続時間)
3LED時:約64時間
クセノン球時:約1.5時間
(アルカリ乾電池使用時、電池の性能により異なります)
付属品ストラップ、収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2個全長(mm)約185直径(Φmm)約35質量(g)約180(電池含む)光源クセノン球2.4V 1A(ELPA型番:GA-131H)高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×2個電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07089232DOP-07MG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする