曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm

中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ
(4件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208347MBL-73S5-C2000300ライトグリーン5900480210084044049スチール
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208356MBL-73M5-C2000300ライトグリーン5900620210084058058スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208365MBL-73K5-C2000300ライトグリーン5900700210084066066スチール
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208374MBL-73L5-C2000300ライトグリーン5900910210084087079スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208383MBL-76S5-C2000300ライトグリーン518004802100174044083スチール
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208392MBL-76M5-C2000300ライトグリーン518006202100174058098スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208401MBL-76K5-C2000300ライトグリーン5180070021001740660115スチール
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208417MBL-76L5-C2000300ライトグリーン5180091021001740870136スチール
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246262MBL-74S5-C2000300ライトグリーン512004802100114044061スチール
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246271MBL-74M5-C2000300ライトグリーン512006202100114058071スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246287MBL-74K5-C2000300ライトグリーン512007002100114066083スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246296MBL-74L5-C2000300ライトグリーン512009102100114087098スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246305MBL-75S5-C2000300ライトグリーン515004802100144044072スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246314MBL-75M5-C2000300ライトグリーン515006202100144058084スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246323MBL-75K5-C2000300ライトグリーン515007002100144066099スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246332MBL-75L5-C2000300ライトグリーン5150091021001440870117スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508647MBL-73S5-C2000300ホワイトグレー5900480210084044049スチール
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508656MBL-73M5-C2000300ホワイトグレー5900620210084058058スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508665MBL-73K5-C2000300ホワイトグレー5900700210084066066スチール
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508674MBL-73L5-C2000300ホワイトグレー5900910210084087079スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508683MBL-76S5-C2000300ホワイトグレー518004802100174044083スチール
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508692MBL-76M5-C2000300ホワイトグレー518006202100174058098スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508708MBL-76K5-C2000300ホワイトグレー5180070021001740660115スチール
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508717MBL-76L5-C2000300ホワイトグレー5180091021001740870136スチール
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508726MBL-74S5-C2000300ホワイトグレー512004802100114044061スチール
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508735MBL-74M5-C2000300ホワイトグレー512006202100114058071スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508744MBL-74K5-C2000300ホワイトグレー512007002100114066083スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508753MBL-74L5-C2000300ホワイトグレー512009102100114087098スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508762MBL-75S5-C2000300ホワイトグレー515004802100144044072スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508778MBL-75M5-C2000300ホワイトグレー515006202100144058084スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508787MBL-75K5-C2000300ホワイトグレー515007002100144066099スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18508796MBL-75L5-C2000300ホワイトグレー5150091021001440870117スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18508744
2020-05-01
用途: 倉庫の収納に。堅牢です。
製造業

モノタロウブランド全品15%キャンペーン時に、奥行き700mmのホワイトグレーの単体ラックと、増連ラックを購入しました。
増連ラックは、既存の単体ラックの支柱を利用してラックを増設するもので、私の場合、間口が955mmの単体ラックと1255mmの増連ラックを購入しました。このような場合、1255mmの単体と955mmの増連と完成後の形状は同じで合計金額が安くなるので、発注時に比較して決めると良いと思います。
床を保護するために支柱のベースの下に2x4の木材を取り付けたかったのでベース板金に小さな穴を2個ずつ開け、ステンコースレッドで固定しました。最初から取り付け穴を複数個開けておいてもらえると有難いです。
フレームはプラハンマー1本で組み立て可能とのことでしたが、勘合部が奥までなかなか入らず、ロックピンの挿入が結構困難でした。最終的に、長さ80cmくらいの2x4の木材で叩くのが一番簡単に入りました。
組み立てには順番があり、取説通り、奥行き桟を先に取り付け、その後に間口桟を取り付けないと組み立てできません。一台作れば、後は簡単に組み立てできると思います。
棚板は最上段、中段、最下段ともに各段共通で、同じ物が5段分供給されます。奥行き700mmの場合、各段は奥行き220mmの棚板3枚で構成されています。
組み立て後は堅牢で、外観、強度ともに満足しています。ただし商品写真のように最上段と最下段を含めて5段なので、丈が2100mmでは棚の間隔が開き過ぎます。棚受けは中段3段分、6本しか供給されません。
最上段を下げ、最下段を上げて普通の棚として効率的に使うために、オプションの棚受けを発注中です。棚受けは最初から5段分、合計10本を同梱しても良いのではと思います。

対象商品 : 18508726
2018-04-30
用途: 商品仕分けの棚
甲南電設工業株式会社建設業・工事業

とてもしっかりしており、丈夫でなんでもおけましたよ。

対象商品 : 08208417
2017-09-08
用途: 社内倉庫の整頓用
建設業・工事業

どうタイプのものを連結して仕様、しっかりしていて良い買い物をしたと思う。

対象商品 : 18508692
2016-12-18
用途: カステラの資材置き
製造業

十分頑丈なわりに、ハンマーひとつで組み立てがとても簡単。
先にひとつ買っていたものの、継ぎ足しに買いました。
あと、一組購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする