モノタロウ

中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm

中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ
(1件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

高さ(mm)2400タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209223MBH-83S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×1682ライトグリーン480955
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209232MBH-83M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×1693ライトグリーン620955
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209241MBH-83K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16111ライトグリーン700955
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209257MBH-83L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16126ライトグリーン910955
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209266MBH-86S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16138ライトグリーン4801855
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209275MBH-86M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16155ライトグリーン6201855
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209284MBH-86K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16191ライトグリーン7001855
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209293MBH-86L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16217ライトグリーン9101855
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247145MBH-84S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16101ライトグリーン4801255
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247154MBH-84M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16114ライトグリーン6201255
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247163MBH-84K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16138ライトグリーン7001255
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247172MBH-84L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16156ライトグリーン9101255
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247181MBH-85S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16120ライトグリーン4801555
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247197MBH-85M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16135ライトグリーン6201555
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247206MBH-85K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16164ライトグリーン7001555
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247215MBH-85L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16186ライトグリーン9101555
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510564MBH-83S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×1682ホワイトグレー480955
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510573MBH-83M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×1693ホワイトグレー620955
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510582MBH-83K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16111ホワイトグレー700955
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510598MBH-83L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16126ホワイトグレー910955
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510607MBH-86S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16138ホワイトグレー4801855
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510616MBH-86M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16155ホワイトグレー6201855
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510625MBH-86K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16191ホワイトグレー7001855
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510634MBH-86L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16217ホワイトグレー9101855
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510643MBH-84S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16101ホワイトグレー4801255
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510652MBH-84M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16114ホワイトグレー6201255
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510668MBH-84K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16138ホワイトグレー7001255
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510677MBH-84L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16156ホワイトグレー9101255
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510686MBH-85S6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16120ホワイトグレー4801555
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510695MBH-85M6-S支柱×4、棚板×12、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×12、奥行桟×4、セーフティーピン×16135ホワイトグレー6201555
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510704MBH-85K6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16164ホワイトグレー7001555
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510713MBH-85L6-S支柱×4、棚板×18、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×8、補強桟×18、奥行桟×4、セーフティーピン×16186ホワイトグレー9101555
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 木型の棚
株式会社マルシチ

運送会社や送り状の番号が早めにわかると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。

モノタロウ 中量ラック 棚板 500kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00138256/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟2本付
https://www.monotaro.com/g/04581335/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟3本付
https://www.monotaro.com/g/04581336/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
地震等に対する転倒防止用のオプションはありますか。
回答:
転倒防止用のオプションはございません。
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする