曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm

中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm - モノタロウ
(1件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209144MBH-73S5-C2000500ライトグリーン5900480210084044061スチール
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209153MBH-73M5-C2000500ライトグリーン5900620210084058070スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209162MBH-73K5-C2000500ライトグリーン5900700210084066085スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209171MBH-73L5-C2000500ライトグリーン5900910210084087097スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209187MBH-76S5-C2000500ライトグリーン5180048021001740440109スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209196MBH-76M5-C2000500ライトグリーン5180062021001740580123スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209205MBH-76K5-C2000500ライトグリーン5180070021001740660153スチール
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209214MBH-76L5-C2000500ライトグリーン5180091021001740870174スチール
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247066MBH-74S5-C2000500ライトグリーン512004802100114044077スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247075MBH-74M5-C2000500ライトグリーン512006202100114058088スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247084MBH-74K5-C2000500ライトグリーン5120070021001140660108スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247093MBH-74L5-C2000500ライトグリーン5120091021001140870123スチール
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247102MBH-75S5-C2000500ライトグリーン515004802100144044093スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247111MBH-75M5-C2000500ライトグリーン5150062021001440580105スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247127MBH-75K5-C2000500ライトグリーン5150070021001440660130スチール
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247136MBH-75L5-C2000500ライトグリーン5150091021001440870149スチール
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509925MBH-73S5-C2000500ホワイトグレー5900480210084044061スチール
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509934MBH-73M5-C2000500ホワイトグレー5900620210084058070スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509943MBH-73K5-C2000500ホワイトグレー5900700210084066085スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509952MBH-73L5-C2000500ホワイトグレー5900910210084087097スチール
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509968MBH-76S5-C2000500ホワイトグレー5180048021001740440109スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509977MBH-76M5-C2000500ホワイトグレー5180062021001740580123スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509986MBH-76K5-C2000500ホワイトグレー5180070021001740660153スチール
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509995MBH-76L5-C2000500ホワイトグレー5180091021001740870174スチール
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510004MBH-74S5-C2000500ホワイトグレー512004802100114044077スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510013MBH-74M5-C2000500ホワイトグレー512006202100114058088スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510022MBH-74K5-C2000500ホワイトグレー5120070021001140660108スチール
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510038MBH-74L5-C2000500ホワイトグレー5120091021001140870123スチール
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510047MBH-75S5-C2000500ホワイトグレー515004802100144044093スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510056MBH-75M5-C2000500ホワイトグレー5150062021001440580105スチール
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510065MBH-75K5-C2000500ホワイトグレー5150070021001440660130スチール
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510074MBH-75L5-C2000500ホワイトグレー5150091021001440870149スチール
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08209171
2024-06-05
用途: 連結させて使用しています。
サービス業

重量物対応の棚の為、頑丈な作りで安心して使用できます。ほんとしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする