曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm

中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209065MBH-73S5-S500955×480×21005ライトグリーン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209074MBH-73M5-S500955×620×21005ライトグリーン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209083MBH-73K5-S500955×700×21005ライトグリーン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209092MBH-73L5-S500955×910×21005ライトグリーン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209101MBH-76S5-S5001855×480×21005ライトグリーン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209117MBH-76M5-S5001855×620×21005ライトグリーン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209126MBH-76K5-S5001855×700×21005ライトグリーン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209135MBH-76L5-S5001855×910×21005ライトグリーン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246987MBH-74S5-S5001255×480×21005ライトグリーン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246996MBH-74M5-S5001255×620×21005ライトグリーン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247005MBH-74K5-S5001255×700×21005ライトグリーン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247014MBH-74L5-S5001255×910×21005ライトグリーン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247023MBH-75S5-S5001555×480×21005ライトグリーン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247032MBH-75M5-S5001555×620×21005ライトグリーン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247041MBH-75K5-S5001555×700×21005ライトグリーン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08247057MBH-75L5-S5001555×910×21005ライトグリーン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510722MBH-73S5-S500955×480×21005ホワイトグレー
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510738MBH-73M5-S500955×620×21005ホワイトグレー
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510747MBH-73K5-S500955×700×21005ホワイトグレー
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510756MBH-73L5-S500955×910×21005ホワイトグレー
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510765MBH-76S5-S5001855×480×21005ホワイトグレー
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510774MBH-76M5-S5001855×620×21005ホワイトグレー
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510783MBH-76K5-S5001855×700×21005ホワイトグレー
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510792MBH-76L5-S5001855×910×21005ホワイトグレー
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510808MBH-74S5-S5001255×480×21005ホワイトグレー
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510817MBH-74M5-S5001255×620×21005ホワイトグレー
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510826MBH-74K5-S5001255×700×21005ホワイトグレー
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510835MBH-74L5-S5001255×910×21005ホワイトグレー
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510844MBH-75S5-S5001555×480×21005ホワイトグレー
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510853MBH-75M5-S5001555×620×21005ホワイトグレー
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510862MBH-75K5-S5001555×700×21005ホワイトグレー
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510878MBH-75L5-S5001555×910×21005ホワイトグレー
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。

モノタロウ 中量ラック 棚板 500kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00138256/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟2本付
https://www.monotaro.com/g/04581335/

モノタロウ 中量棚板500kg用 棚受2本付 補強桟3本付
https://www.monotaro.com/g/04581336/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする