モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm

中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208821MBH-53S4-C2000500ライトグリーン4900480150084044050スチール
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208837MBH-53M4-C2000500ライトグリーン4900620150084058057スチール
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208846MBH-53K4-C2000500ライトグリーン4900700150084066069スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208855MBH-53L4-C2000500ライトグリーン4900910150084087079スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208864MBH-56S4-C2000500ライトグリーン418004801500174044089スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208873MBH-56M4-C2000500ライトグリーン4180062015001740580100スチール
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208882MBH-56K4-C2000500ライトグリーン4180070015001740660124スチール
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208891MBH-56L4-C2000500ライトグリーン4180091015001740870141スチール
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246743MBH-54S4-C2000500ライトグリーン412004801500114044063スチール
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246752MBH-54M4-C2000500ライトグリーン412006201500114058071スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246761MBH-54K4-C2000500ライトグリーン412007001500114066087スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246777MBH-54L4-C2000500ライトグリーン412009101500114087099スチール
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246786MBH-55S4-C2000500ライトグリーン415004801500144044076スチール
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246795MBH-55M4-C2000500ライトグリーン415006201500144058086スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246804MBH-55K4-C2000500ライトグリーン4150070015001440660106スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246813MBH-55L4-C2000500ライトグリーン4150091015001440870120スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510248MBH-53S4-C2000500ホワイトグレー4900480150084044050スチール
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510257MBH-53M4-C2000500ホワイトグレー4900620150084058057スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510266MBH-53K4-C2000500ホワイトグレー4900700150084066069スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510275MBH-53L4-C2000500ホワイトグレー4900910150084087079スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510284MBH-56S4-C2000500ホワイトグレー418004801500174044089スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510293MBH-56M4-C2000500ホワイトグレー4180062015001740580100スチール
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510302MBH-56K4-C2000500ホワイトグレー4180070015001740660124スチール
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510318MBH-56L4-C2000500ホワイトグレー4180091015001740870141スチール
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510327MBH-54S4-C2000500ホワイトグレー412004801500114044063スチール
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510336MBH-54M4-C2000500ホワイトグレー412006201500114058071スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510345MBH-54K4-C2000500ホワイトグレー412007001500114066087スチール
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510354MBH-54L4-C2000500ホワイトグレー412009101500114087099スチール
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510363MBH-55S4-C2000500ホワイトグレー415004801500144044076スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510372MBH-55M4-C2000500ホワイトグレー415006201500144058086スチール
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510388MBH-55K4-C2000500ホワイトグレー4150070015001440660106スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510397MBH-55L4-C2000500ホワイトグレー4150091015001440870120スチール
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする