モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm

中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ
(1件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208986MBH-43S3-C2000500ライトグリーン3900480120084044040スチール
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208995MBH-43M3-C2000500ライトグリーン3900620120084058045スチール
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209004MBH-43K3-C2000500ライトグリーン3900700120084066054スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209013MBH-43L3-C2000500ライトグリーン3900910120084087061スチール
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209022MBH-46S3-C2000500ライトグリーン318004801200174044070スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209031MBH-46M3-C2000500ライトグリーン318006201200174058079スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209047MBH-46K3-C2000500ライトグリーン318007001200174066097スチール
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08209056MBH-46L3-C2000500ライトグリーン3180091012001740870109スチール
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246901MBH-44S3-C2000500ライトグリーン312004801200114044050スチール
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246917MBH-44M3-C2000500ライトグリーン312006201200114058056スチール
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246926MBH-44K3-C2000500ライトグリーン312007001200114066068スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246935MBH-44L3-C2000500ライトグリーン312009101200114087077スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246944MBH-45S3-C2000500ライトグリーン315004801200144044060スチール
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246953MBH-45M3-C2000500ライトグリーン315006201200144058067スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246962MBH-45K3-C2000500ライトグリーン315007001200144066082スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246971MBH-45L3-C2000500ライトグリーン315009101200144087093スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510406MBH-43S3-C2000500ホワイトグレー3900480120084044040スチール
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510415MBH-43M3-C2000500ホワイトグレー3900620120084058045スチール
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510424MBH-43K3-C2000500ホワイトグレー3900700120084066054スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510433MBH-43L3-C2000500ホワイトグレー3900910120084087061スチール
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510442MBH-46S3-C2000500ホワイトグレー318004801200174044070スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510458MBH-46M3-C2000500ホワイトグレー318006201200174058079スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510467MBH-46K3-C2000500ホワイトグレー318007001200174066097スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510476MBH-46L3-C2000500ホワイトグレー3180091012001740870109スチール
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510485MBH-44S3-C2000500ホワイトグレー312004801200114044050スチール
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510494MBH-44M3-C2000500ホワイトグレー312006201200114058056スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510503MBH-44K3-C2000500ホワイトグレー312007001200114066068スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510512MBH-44L3-C2000500ホワイトグレー312009101200114087077スチール
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510528MBH-45S3-C2000500ホワイトグレー315004801200144044060スチール
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510537MBH-45M3-C2000500ホワイトグレー315006201200144058067スチール
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510546MBH-45K3-C2000500ホワイトグレー315007001200144066082スチール
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18510555MBH-45L3-C2000500ホワイトグレー315009101200144087093スチール
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18510458
2020-09-16
用途: 商品在庫の管理
株式会社ダイトウO.T.Mサービス業

組み立てに関しての説明書きが簡単すぎて解りづらい!
少しの知識が有ったので組み立てが出来ました。
あと、ラバーハンマーは組み立てに必要でした。
商品はしっかりしていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする