モノタロウ

中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm

中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ
(3件のレビュー)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208907MBH-43S3-S-500955×480×12003ライトグリーン
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208916MBH-43M3-S-500955×620×12003ライトグリーン
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208925MBH-43K3-S-500955×700×12003ライトグリーン
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208934MBH-43L3-S-500955×910×12003ライトグリーン
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208943MBH-46S3-S-5001855×480×12003ライトグリーン
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208952MBH-46M3-S-5001855×620×12003ライトグリーン
36,980
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208961MBH-46K3-S-5001855×700×12003ライトグリーン
47,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08208977MBH-46L3-S-5001855×910×12003ライトグリーン
49,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246822MBH-44S3-S-5001255×480×12003ライトグリーン
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246831MBH-44M3-S-5001255×620×12003ライトグリーン
28,980
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246847MBH-44K3-S-5001255×700×12003ライトグリーン
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246856MBH-44L3-S-5001255×910×12003ライトグリーン
37,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246865MBH-45S3-S-5001555×480×12003ライトグリーン
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246874MBH-45M3-S-5001555×620×12003ライトグリーン
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246883MBH-45K3-S-5001555×700×12003ライトグリーン
39,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08246892MBH-45L3-S-5001555×910×12003ライトグリーン
45,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511203MBH-43S3-S-500955×480×12003ホワイトグレー
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511212MBH-43M3-S-500955×620×12003ホワイトグレー
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511228MBH-43K3-S-500955×700×12003ホワイトグレー
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511237MBH-43L3-S-500955×910×12003ホワイトグレー
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511246MBH-46S3-S-5001855×480×12003ホワイトグレー
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511255MBH-46M3-S-5001855×620×12003ホワイトグレー
36,980
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511264MBH-46K3-S-5001855×700×12003ホワイトグレー
47,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511273MBH-46L3-S-5001855×910×12003ホワイトグレー
49,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511282MBH-44S3-S-5001255×480×12003ホワイトグレー
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511298MBH-44M3-S-5001255×620×12003ホワイトグレー
28,980
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511307MBH-44K3-S-5001255×700×12003ホワイトグレー
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511316MBH-44L3-S-5001255×910×12003ホワイトグレー
37,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511325MBH-45S3-S-5001555×480×12003ホワイトグレー
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511334MBH-45M3-S-5001555×620×12003ホワイトグレー
33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511343MBH-45K3-S-5001555×700×12003ホワイトグレー
39,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18511352MBH-45L3-S-5001555×910×12003ホワイトグレー
45,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
72188150MBH-43M3-S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500955×620×12003ホワイトグレー
22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り6点です
72188159MBH-43M3-S【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)500955×620×12003ライトグリーン
22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08208943
2019-02-18
用途: 冷凍庫の商品収納用

組み立てが簡単、リーズナブルな価格で今の所は十分な強度です
超低温冷凍庫での使用のため、今後の使用状態が良ければ追加で設置するつもりです

対象商品 : 08246865
2016-01-29
用途: 重量物保管

メーカー品とどちらを買うか悩みましたが値段の安いモノタロウを購入しました。重量物を載せても問題なく使用できています。

対象商品 : 08208977
2010-11-29
用途: 倉庫の整理
建設業・工事業

棚板を支える鉄パイプを6本まとめて梱包するのはやめてほしい。
重くて持ち上がらなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
記載の棚の板厚(mm)は成型状態の「高さ」に値するものかと思われますが、棚部分のプレス成型前に使われている鋼板の厚みはどのくらいでしょうか。突起があるものを置く事が多いため局部的な圧力による変形に対する強度が知りたいです。
回答:
こちらの棚板の板厚は1.2mmとなります。
1.2mmの板を折り曲げて、全高40mmに成型しております。
コ の字を反時計回りにした形状とお考えいただければと存じます。

なお、集中荷重につきましては、500kgの耐荷重はなく、数値は半減するとのことです。
具体的なデータはございませんので、局所荷重のご用途は避けられたほうが良いと思われます。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚1段で500kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大500kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする