曜日別特売

ボールペン

ボールペン - ノーブランド
仕様
キャップ式
成分
油性
全長(mm)
160
質量(g/本)
6
最大径(Φmm)
12
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.9
替芯
142mm
商品タイプ
本体
内容量
1セット(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209941D-2042
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする