ビックリ 100本入り/300本入り 全2色
本体軸とクリップの2カ所に印刷することが可能です。
胸ポケットにクリップ部分を挟みこんだ時に印刷面が見える為、販促効果アップに繋がります。
- 材質
- ABS樹脂
- 全長(mm)
- 145
- 質量(g)
- 8.9
- 芯径(mm)
- 0.7
- 機構
- ノック式
- インク色
- 油性黒
- 直径(mm)
- 8
- 内容量
- 1箱
注意
※WEB注文専用商品です。※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
筆記用具 の新着商品
カテゴリ




























