曜日別特売
モノタロウ

軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

軽量ラック 120kg用 上下棚板セット - モノタロウ軽量ラック 120kg用 上下棚板セット - モノタロウ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7内容量1組
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
全24種類を絞り込む
間口W×奥行D(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
セット内容
間口W×奥行D(mm)
塗装色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40310645T80830-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個900×300ライトグレー
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310654T80845-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個900×450ライトグレー
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310663T80860-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個900×600ライトグレー
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310672T81230-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1200×300ホワイトグレー
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310636T81245-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1200×450ライトグレー
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310681T81260-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1200×600ライトグレー
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310697T81530-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1500×300ライトグレー
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310706T81545-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1500×450ライトグレー
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310715T81560-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1500×600ライトグレー
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310724T81830-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1800×300ライトグレー
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310733T81845-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1800×450ライトグレー
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40310742T81860-CP棚を2012年1月以後に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個1800×600ライトグレー
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599577T80830-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個875×300ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599586T80845-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個875×450ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599595T80860-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個875×600ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599604T81230-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1200×300ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599613T81245-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1200×450ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599622T81260-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1200×600ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599631T81530-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1500×300ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599647T81545-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1500×450ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599656T81560-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1500×600ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599665T81830-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1800×300ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599674T81845-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1800×450ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
08599683T81860-CP棚を2012年1月以前に購入したお客様用棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個1800×600ライトグレー
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする