曜日別特売

中軽量ラックSPLM型棚板セット

中軽量ラックSPLM型棚板セット - 金剛工業

中軽量ラックSPLM型棚板セットです。

付属品
棚板1枚+棚受2本
適合
200kg用(SPLM型)
色
ホワイトグレー
内容量
1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全12種類を絞り込む
質量(kg)
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326846LSM3303.9895×320
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326855LSM3455895×470
¥4,650
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326871LSM3606.2895×620
¥5,500
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326880LSM4304.91195×320
¥4,500
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326889LSM4456.31195×470
¥5,650
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326898LSM4608.81195×620
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326907LSM5305.91495×320
¥5,800
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326916LSM5457.51495×470
¥7,150
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326925LSM56010.61495×620
¥9,500
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326941LSM6306.91795×320
¥7,400
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326950LSM64510.51795×470
¥9,500
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75326959LSM66012.41795×620
¥11,100
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする