曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付

軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 - モノタロウ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ軽中量ラック200kgセット内容ビーム4本、安全ピン×8個ホワイトグレー内容量1組
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅W(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08210727MC309-LP-900
3,898
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210736MC312-LP-1200
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210745MC315-LP-1500
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210754MC318-LP-1800
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
65461823MC315-LP【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1500
3,990
3,190
アウトレット
3,509(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする