曜日別特売

スプリングバランサー

スプリングバランサー - 遠藤工業スプリングバランサー - 遠藤工業スプリングバランサー - 遠藤工業スプリングバランサー - 遠藤工業スプリングバランサー - 遠藤工業
(5件のレビュー)

軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)

仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量範囲(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214105ERP-06E0.3~0.6326-2227
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08214114ERP-1E0.5~1.0326-2235
8,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
08214123ERP-2E1.0~2.0326-2243
8,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08214114
2022-02-10
用途: 照明の上下

ワイヤーロープ任意の位置に固定できると書かれているが、実際やってみるとどうやっても止まらない。私の勘違い?でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 08214123
2021-05-09
用途: クレーン操作釦用

2.8t橋形クレーン 6点釦様に使用 リモコンコード長 6m に 4mの所でバランスを取り1.5m伸びるので使用 小型で荷重が心配でしたがバランスを取っても余裕があり 土/日特価であと2台追加する予定です

対象商品 : 08214123
2017-01-23
用途: アイロン仕上げ作業時
株式会社アシスト

アイロンが非常に軽くなり、一日作業しても、非常に楽になった。

対象商品 : 08214105
2016-04-25
用途: 天井から工具のつり下げ。
建設業・工事業

重さの調節が出来、なかなか良かったです。

対象商品 : 08214114
2014-03-20
用途: 電動ドライバーでの小ネジ留めの作業に使用

まだ本格的に使用していないが、バランスは良いように感じた。引っ張った時の反動も大きくなく
良いと感じた。
とりあえず1つ使用してみて、調子が良ければ何台か購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする