超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
(5件のレビュー)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。

用途
熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン
シリカ:10~20%
酸化鉄:1~10%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214771TSE38261本(100g)293-05360.1kg
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08214787TSE38261本(333mL)293-00720.35kg
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08214771
2022-10-26
用途: 高温になる試料の固定や封止
教育・研究機関

250℃まで使用できるので、大変重宝しています。難点はチューブのフタがしっかりと締まらないので、空気中の水蒸気と反応して次第に硬化してしまうことです。チューブに針で孔を開けて使っていますが、もっと良いフタを考えて欲しいです。

2が参考にしています
2019-06-13
用途: ヒーターの漏れ止め

一般的なシリコンシール材より耐熱温度が高くかつ絶縁性がある唯一の商品。
施工性は一般的なシリコンシール材と変わらない。
個人的には色が茶褐色なのが施工箇所の判別に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 08214771
2017-07-03
用途: 金属部位隙間の耐熱シール

接着力が弱くしっかりくっついている感があまりないです。
耐熱的にも温度が上がりすぎたせいもありますが、
シールが溶けてしまいました。
強度を求める方にはおすすめしません

3が参考にしています
対象商品 : 08214787
2017-02-16
用途: シール作業
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品 : 08214771
2015-12-22
用途: スティームアイロンのスティーム漏れの修理
関 洋服店

乾燥も早く使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする