充電池L16 (BL-100用)

充電池L16 (BL-100用) - 興研
(1件のレビュー)
適合
BL-100シリーズ(100S、100SR、100SC、100H、100U)
BL-200シリーズ(200S、200SR、200SC、200H、200U)
BL-700シリーズ(700H、700HA、700U)、BL-711H
仕様専用リチュウムイオン2次電池、7.4V、1620mahアズワン品番1-5884-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08216643-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08216643-75596168384836- 充電池L20 興研 75596168充電池L20興研1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08216643
2020-01-24
用途: 石綿除去作業
建設業・工事業

これが無いとファンが作動せず、シールドが曇って作業にならないので助かりました。他より2000円くらい安く購入出来たのも◎。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする