特徴:
・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。
・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
・回転速度の変動が少なく研削力抜群!
・堅ろうな構造、長寿命、高能率。
用途:
・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
・鉄骨・橋梁:溶接後の仕上げ、パイプの端面の開先取りに。
・鉄工:溶接後のビート削り、鋼材の面取りに。
・製缶:溶接後のビート削り、SUS(ステンレス)溶接後のビート削りに。
・鋳物:鋳物のバリ取りに。
・石材:石材加工(切断)に。
適用インバータ電源:
・HFI-075C


