画像準備中

高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02157827 品番HDG-18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,600

特徴:
・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。
・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
・回転速度の変動が少なく研削力抜群!
・堅ろうな構造、長寿命、高能率。
用途:
・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
・鉄骨・橋梁:溶接後の仕上げ、パイプの端面の開先取りに。
・鉄工:溶接後のビート削り、鋼材の面取りに。
・製缶:溶接後のビート削り、SUS(ステンレス)溶接後のビート削りに。
・鋳物:鋳物のバリ取りに。
・石材:石材加工(切断)に。
適用インバータ電源:
・HFI-075C

回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石寸法(mm)厚さ6 電源(V)3相交流200(400Hz) 全負荷電流(A)7 消費電力(W)1500 電源コード(m)2.5 質量(kg)3.25 電源容量算定基準(kVA)2.6 適合インバータ電源HFI-075C トラスコ品番114-5622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする