ディック PPバンド 手締め用

ディック PPバンド 手締め用 - 大日製罐(DIC)

手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。

その他PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。幅(mm)15.5長さ(m)1000内径(Φmm)150外径(Φmm)370引張強度(kg)130伸度(%)25引張強度(N)1275以上入数1ケース(5巻入)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05500232SS15.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05500232SS15.508216914SS15.5画像準備中ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用)大日製罐(DIC)1ケース(5巻)
18,980
税込20,878
色:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする