曜日別特売

面取(メント)ミル OKコート

面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート - 岡崎精工

面取り、V溝加工、C面加工に最適

刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08221674SVMA030-0903648690
10,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
08221683SVMA040-0904848690
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
08221692SVMA050-09051067690
11,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221701SVMA060-09061267690
11,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
08221717SVMA080-09081684890
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08221726SVMA100-0901020951090
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08221735SVMA120-09012241041290
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08221744SVMA160-09016321321690
53,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221753SVMA200-09020401402090
94,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221762SVMA030-12036486120
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221771SVMA040-12048486120
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
08221787SVMA050-120510676120
11,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221796SVMA060-120612676120
11,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
08221805SVMA080-120816848120
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08221814SVMA100-12010209510120
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221823SVMA120-120122410412120
29,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221832SVMA160-120163213216120
53,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221841SVMA200-120204014020120
94,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221857SVM-030-0903648690
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221866SVM-040-0904848690
8,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221875SVM-050-09051067690
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221884SVM-060-09061267690
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
08221893SVM-080-09081684890
12,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221902SVM-100-0901020951090
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221911SVM-120-09012241041290
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221927SVM-160-09016321321690
42,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221936SVM-200-09020401402090
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221945SVM-030-12036486120
8,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221954SVM-040-12048486120
8,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
08221963SVM-050-120510676120
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221972SVM-060-120612676120
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221981SVM-080-120816848120
12,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
08221997SVM-100-12010209510120
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08222006SVM-120-120122410412120
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
08222015SVM-160-120163213216120
42,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08222024SVM-200-120204014020120
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする