曜日別特売

413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車420SR・420SRPと併用できます。

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228202413S-URB10010012090×9068~71×68~71132
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08228211413S-URB125125150102×10275~80×75~80168
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
08228227413S-URB150150160102×10275~80×75~80190
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする