ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付

ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター

ネジ込式キャスターです。

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスターストッパー回転ストッパー付金具仕上ステンレス型式315EA自在車形状自在材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
ねじ寸法T
軸長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228315315EA-UR5050682140439G-UR502157M12×1.7535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08228324315EA-UR6565852140439E-UR652462M12×1.7535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08228333315EA-UR7575952150439E-UR752968M12×1.7535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08228342315EA-UR1001001262760439E-UR1003283M16×2.040
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08228351315EA-UR1251251522770439E-UR12539103M16×2.040
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08228315315EA-UR5008014501315EA-UR50315EA-UR50 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08014501ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
08228324315EA-UR6508014517315EA-UR65315EA-UR65 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08014517ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
08228333315EA-UR7508014526315EA-UR75315EA-UR75 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08014526ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
08228342315EA-UR10008014483315EA-UR100315EA-UR100 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08014483ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
08228351315EA-UR12508014492315EA-UR125315EA-UR125 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08014492ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする