パレテーナ

パレテーナ - ダイフク

荷役・運搬・保管と1台3役
強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット
ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。
納入実績No.1が証明します。
軽量ながら強度は抜群です。
4段の積み重ねができます。
自動倉庫にもそのまま対応します。
簡単に折り畳めます。

脚高(mm)100最大積載段数4内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーククリアランス(L)(mm)
フォーククリアランス(W)(mm)
質量(kg)
最大積載荷重(kg)
線径(Φmm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
金網ピッチ(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
容積(m3)
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235735PAT-J129268416-3.8535×830×540500×800×40025×25465×760×4000.15全開
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235753PAT-K1292684215004.8535×830×540500×800×40025×50465×760×4000.15全開
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235771PAT-W35808703610006.0840×1030×505800×1000×35050×50760×960×3500.26全開
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235787PAT-W15808704815006.0840×1030×855800×1000×70050×50760×955×7000.52半開
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235796PAT-L274110705710006.01040×1230×9051000×1200×75050×100960×1150×7500.84半開
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235805PAT-W274110407220006.01040×1230×9151000×1200×75050×50960×1145×7500.84半開
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08235744PAT-J5278686235003.0535×835×550500×800×40014×14470×765×4000.15全開
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235762PAT-L15808704310006.0840×1030×855800×1000×70050×100760×955×7000.52半開
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08235814PAT-L37919205710006.01090×1080×10051050×1050×85050×1001010×1000×8500.86半開
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08235735PAT-J107276342SC-1PAT-J1 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 07276342サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
17,980
税込19,778
メーカー違いの相当品です
08235753PAT-K107276367SC-15PAT-K1 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 07276367サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
21,980
税込24,178
メーカー違いの相当品です
08235771PAT-W302406415SCS-3PAT-W3 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 02406415サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
25,980
税込28,578
メーカー違いの相当品です
08235787PAT-W106300016SC-3PAT-W1 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300016サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
36,980
税込40,678
メーカー違いの相当品です
08235796PAT-L206300025SCS-4PAT-L2 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300025サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
38,980
税込42,878
メーカー違いの相当品です
08235805PAT-W206300034SC-4PAT-W2 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300034サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
49,980
税込54,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
どのような状態で届きますか?
回答:
折りたたまれた状態での納品となります。
対象商品:
08235814
2011-10-31

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする