曜日別特売

ノック式油性マーカーハンディ平芯

ノック式油性マーカーハンディ平芯 - ぺんてる

片手でノックですぐ書けて、再びノックでペン先収納ができます。
キャップレスだからとっても手軽で便利になったノック式マーカーです。
経済的なインク詰替えタイプです。

線幅(mm)3.0~6.0材質(軸)アクリル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.3×19.5×153.4仕様ワンタッチノック式/成分アルコール系油性染料種別油性材質(ノック部)再生PP、エラストマー質量(g)23材質(バネ部)ステンレス材質(ペン芯)アクリル再生樹脂使用率(%)64線の太さ平芯 太字内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08236742NX60-A専用カートリッジ/NR2-A
150
取扱い終了
08236751NX60-B専用カートリッジ/NR2-B
150
取扱い終了
08236767NX60-C専用カードリッチ/NR2-C
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする