バッテリードライバドリル

バッテリードライバドリル - BOSCH(ボッシュ)

軽量・コンパクト
15段階トルク調整クラッチ

バッテリー電圧(V)12(充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)約15回転数(min-1[回/分])0~400(低速)、0~1200(高速)チャック把握範囲(Φmm)1~10最大締付トルク(N・m)32(低速)、19(高速)穴あけ能力(mm) 鉄工11穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)7バッテリーニカドカーボンブラシ呼び番号2 607 034 900トルク調整範囲(N・m)1~8寸法(高さH×幅W)(mm)239×228質量(kg)1.6(バッテリー含)付属品キャリングケース(プラスチック製)、バッテリー2個、ファジーコントロール充電器付仕様電子無段変速、ギヤ式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム、大径希土モーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238063GSR12V-2B
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする