GSR12V-2B バッテリードライバドリル BOSCH(ボッシュ) 08238063

バッテリードライバドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08238063 品番GSR12V-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000

軽量・コンパクト
15段階トルク調整クラッチ

バッテリー電圧(V)12(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)約15 回転数(min-1[回/分])0〜400(低速)、0〜1200(高速) チャック把握範囲(Φmm)1〜10 最大締付トルク(N・m)32(低速)、19(高速) 穴あけ能力(mm) 鉄工11 穴あけ能力(mm) 木工25 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33 ねじ締め能力(mm)7 バッテリーニカド カーボンブラシ呼び番号2 607 034 900 トルク調整範囲(N・m)1〜8 寸法(高さH×幅W)(mm)239×228 質量(kg)1.6(バッテリー含) 付属品キャリングケース(プラスチック製)、バッテリー2個、ファジーコントロール充電器付 仕様電子無段変速、ギヤ式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム、大径希土モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする