プリンター、コピー、スキャナーの3点オールインワンタイプ。
4色の染料インクを駆使して鮮やかで階調性豊かな写真プリントを提供します。
すぐ使えるかんたん操作パネル+見やすい2.5型液晶モニタ。
業界標準規格PictBridge対応の「カメラダイレクト」、様々なメモリカードに対応した「カードダイレクト」、カメラ付き携帯電話からワイヤレスでプリントできる「プリントビーム」が可能です。写真用紙はもちろん、普通紙コピーも忠実な色再現で写真も文字も美しくコピー。
裏表まとめてプリントできる自動両面プリント。
さらにパソコンからDVD/CDレーベルプリントにも対応しています。
1200dpiCISスキャナ搭載。
付属品インクタンク一式、セットアップCD-ROM、使用説明書一式(紙)、CD-Rトレイ
USBケーブル:1.5m
ノズルプリントヘッド/総ノズル数:計1856
各色ノズル数:C/M×各512、Y/染料BK×各256、顔料BK×320
入力/出力スキャナ/グレースケール:16bit/8bit
カラー:48bit/24bit(RGB各色16bit/8bit)
解像度スキャナ/光学解像度(主走査×副走査)1200×2400
読み取り解像度(ソフトウェア補間)最大:19200×19200
必要マージンフチなしプリント時/上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4、はがき、L判、2L判、六切、パノラマ、専用名刺、専用カード)
通常時/上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター、リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
自動両面プリント時/上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
連続複写スピードモノクロ:約29枚/分
カラー:約19枚/分
紙種普通紙(A4~A5、レター)、プロフェッショナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー・シルキー、キヤノン光沢紙、エコノミーフォトペーパー、マットフォトペーパー、官製はがき、官製往復はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製はがき、プロフォトはがき、フォト光沢ハガキ、ハイグレードコートはがき、片面光沢名刺用紙、両面マット名刺用紙、ピクサスプチシール、ピクサスプチシール・フリーカット、フォトシールセット、純正両面写真用紙(A4・2L判)
名刺、カード、シールはASF給紙のみ
その他:DVD/CD(12cmプリンタブルディスク)
拡大/縮小定型変倍:はがき→A4(200%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)、A4→B5(86%)、A4→A5(70%)、A4→はがき(47%)
ズーム:25%~400%(1%刻み)
自動変倍:あり
読み取り速度スキャナ/グレースケール、モノクロ2値:1.6ms/line(300dpi)
カラー:4.7ms/line(300dpi)
給紙可能枚数普通紙(64g/m2、A4):各150枚(ASF/給紙カセット)
官製はがき:各40枚(ASF/給紙カセット)
型式スキャナ/フラットベッド型(原稿台のみ)質量(kg)約9.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)426×448×205消費電力(W)コピー時:約20、待機時:約2電源AC100V 50/60HzセンサータイプCISその他の機能コピー:両面コピー(A4/レターの普通紙のみ)、フチなしコピー、4in1コピー、2in1コピー、繰り返しコピー、色あせ補正、シールプリント、絵はがき風プリントインターフェースPC用:USB2.0Hi-Speed、Bluetooth Ver.1.2(オプション)最大解像度9600(横)×2400(縦)動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)検知方式インク残量:光学式/ドットカウント方式併用液晶モニターカラー:2.5型給紙方法ASF(オートシートフィーダ)、給紙カセット(併用可)用紙サイズA4~A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製はがき、当社純正はがき)、往復はがき(官製往復はがき)、L判、2L判、六切、パノラマ、専用名刺、専用カード稼動音(dB(A))最高品位時:約36.6画質3段階(はやい、標準、きれい)濃度調整9段階/オート(自動濃度調整)連続複写枚数モノクロ/カラー:1~99枚レーベルプリントDVD/CD:12cm/8cmメディア(プリンタブルディスク)対応対応インクタンク/カートリッジBCI-7eC、7eM、7eY、7eBK、BCI-9BK内容量1台