曜日別特売

ハンガーフォルダー

ハンガーフォルダー - 内田洋行ハンガーフォルダー - 内田洋行

ハンガー部の両端は樹脂製のため、サビや雑音が発生しません。
見出し部はスライド式で取付位置は自由です。

寸法E(mm)22寸法B(mm)311材質紙製寸法A(mm)341サイズA4寸法D(mm)240適合ファイルマスターA4型用寸法C(mm)15内容量1パック(10枚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403735051-440-1101(10枚入り)
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
082475041-440-1101(10枚入り)
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥100/税込¥110
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
082475041-440-1101(10枚入り)403735051-440-1101(10枚入り)1-440-1101(10枚入り) ハンガーフォルダー 内田洋行 40373505ハンガーフォルダー内田洋行1パック(10枚)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする