RK45システム収納庫
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。
H1050以下のRK45(ブラック)システム収納庫の専用スタンドベースです。
収納庫本体の左右をビス連結して並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
- 性能
- アジャスター付・本体連結ビス付
- 色
- ブラックサテン
- 材質(本体)
- スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)
- 種類
- スタンドベース
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×450×130
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※天板、収納庫本体、ベースを積み重ねて連結しH1200以上になる場合、過重制限のためご使用出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ





















