曜日別特売

6輪台車 スライドカート

6輪台車 スライドカート - マキテック6輪台車 スライドカート - マキテック6輪台車 スライドカート - マキテック6輪台車 スライドカート - マキテック6輪台車 スライドカート - マキテック6輪台車 スライドカート - マキテック
(1件のレビュー)

従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)
未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。

材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:415ベージュ(粉体塗装)荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1290荷台寸法(奥行)(mm)1290内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247942MJB-6-1袖×1本、底板ベース×1枚26
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08247951MJB-6-2袖×2本、底板ベース×1枚本体重量35、棚板重量5.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,750/税込¥7,425
沖縄地方数量1につき¥6,450/税込¥7,095
離島数量1につき¥9,300/税込¥10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08247951
2015-09-23
用途: 在庫品収納と、什器として。
アート工房 康陽

サイズや扱いやすさが、想像どうりで大変満足しています。
割引等あれば・・・再購入も検討しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする