マキテック
6輪台車 部品
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
材質
積載荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247985
-
1枚
365×1210×35
樹脂
100
5.5
-
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08247994
-
1台
-
スチール(粉体塗装仕上げ)
-
5.5
415
-
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08248012
-
1枚
-
プラスチックダンボール
-
-
-
400×1095
スライドカート、バランスカート
袖が2本備え付けてあるカートに限る。
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08248021
-
1枚
340×1225×52
スチール
100
約6.2
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08248037
-
1台
-
スチール(粉体塗装仕上げ)
-
5
395
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08248055
-
1枚
-
プラスチックダンボール
-
-
-
400×1095
スライドカート、バランスカート
袖が2本備え付けてある上記カートに限る。
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08248003
-
1セット(10枚)
-
-
-
-
-
234×140
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08248046
-
1セット(10枚)
-
-
-
-
-
230×390
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
6,750
/
税込
¥
7,425
沖縄地方
数量1につき
¥
6,450
/
税込
¥
7,095
離島
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230