コクヨ
インクジェットプリンタ用紙スーパーファイン
鮮明な印字・画像が再現できるスーパーファイングレード。高精細出力に対応し、カラー出力にも適しています。
ちょっとしたホームページの出力や企画書のカラー出力など幅広い用途に使用できます。
仕様
片面印刷用紙
適合
カラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク対応)
寸法(mm)
縦297×横210
サイズ
A4
白色度(%)
約84
紙厚(mm)
0.150
坪量(g/m
2
)
118
入数
30枚入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08431184
KJ-1310N
¥270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください