インクジェット用はがき用紙(マット紙)

インクジェット用はがき用紙(マット紙) - コクヨ

簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(EOS-15・15N)もしくは、コクヨのホームページから簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)をダウンロードしていただくと、簡単に入力の位置合わせができます。
コクヨOAサプライズのホームページアドレス(http://www.sapulife.com/)

仕様両面マット紙適合カラーインクジェットプリンタ・カラーインクジェットワープロ(顔料インク・染料インク対応)寸法(mm)縦148×横100サイズハガキ白色度(%)約82紙厚(mm)0.215坪量(g/m2)179素材マット入数30枚入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431211KJ-2630
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする