αプレス製キャスターゴム車固定

αプレス製キャスターゴム車固定 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定 - TRUSCO

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)

用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603044TK-200C-200155×102112~119×56~63250
4,5403,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08418505TK-100C-100115×8080~90×45~50144
1,4401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08418514TK-130C-130138×92100~112×53~56177
2,5402,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08418523TK-150C-150138×92100~112×53~56198
2,7902,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70356907TK-130C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)130100~112×53~56100~112×53~56177
2,5402,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする