曜日別特売
TK-130C【ワケあり】 αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO 70356907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αプレス製キャスターゴム車固定

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130注文コード70356907品番TK-130C【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,1981,798

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)

材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)
車輪、ゴム
用途運搬台車等取付用商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)130取付座(mm)100~112×53~56取付ピッチ(mm)100~112×53~56取付高(mm)177特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番288-9994質量(kg)1.6車輪幅(mm)42取付寸法X×Y(mm)100~112×53~56取付穴径P(mm)11.0寸法(A×B)(mm)138×92車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする