ナイロンホイルウレタン車150mm

ナイロンホイルウレタン車150mm - TRUSCOナイロンホイルウレタン車150mm - TRUSCOナイロンホイルウレタン車150mm - TRUSCOナイロンホイルウレタン車150mm - TRUSCO

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンホイルウレタン
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11ストッパーなし車輪径D(Φmm)150特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08420361TYSGUJ-150150200102×10280×80(75×75)190
12,140
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08420377TYSGUJ-150S150200102×10280×80(75×75)190
13,930
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08420386TYSGUK-150150200102×11080×80(75×75)190
9,450
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする