ナイロンホイルゴム車130mm

ナイロンホイルゴム車130mm - TRUSCO

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。

材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。トラスコ品番278-2529穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08419503TYNRJB-130130160105×10582×82(75×75)177
2,820
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08419503TYNRJB-13089613806TYNRJB-130ATYNRJB-130 プレス製ナイロンホイールゴムキャスター TRUSCO 89613806プレス製ナイロンホイールゴムキャスターTRUSCO1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする