TRUSCO
ユニバーサルコンベア用
パイプ差込式のキャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付け出来ます。
仕様
パイプ差込式
ハードゴム車輪付(ストッパー付)(自在)
材質/仕上
金具:鉄
パイプ:ゴム
車輪:ハードゴム
用途
屋内運搬機器等に最適です。
トラスコ品番
278-3231
質量(g)
316
軸長(mm)
38
パイプ径d(Φmm)
16
呼称径D(mm)
75
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08419573
TYLTF-75RHS
75
40
16×38
97
¥1,050
¥
899
¥989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください