曜日別特売

耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 - TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 - TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 - TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 - TRUSCO

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75139513TYPBJB-100A10012095×9574×74(67×67)144フェノール
9,430
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75139522TYPBJB-130A130150105×10582×82(75×75)177フェノール
11,420
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
75139531TYPBJB-150A150160120×12094×94(87×87)198フェノール
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420641TYPBJB-10010012095×9574×74(67×67)144-
7,640
取扱い終了
代替品有
08420675TYPBJB-130130150105×10582×82(75×75)177-
9,250
取扱い終了
代替品有
08420702TYPBJB-150150160120×12094×94(87×87)198-
10,370
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08420641TYPBJB-10075139513TYPBJB-100ATYPBJB-100 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139513耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付TRUSCO1個
7,998
税込8,798
ストッパー部分がペダル式からレバー式に変更になりました。(その他サイズ等は変わりありません。)
08420675TYPBJB-13075139522TYPBJB-130ATYPBJB-130 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139522耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付TRUSCO1個
9,798
税込10,778
ストッパー部分がペダル式からレバー式に変更になりました。(その他サイズ等は変わりありません。)
08420702TYPBJB-15075139531TYPBJB-150ATYPBJB-150 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139531耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付TRUSCO1個
10,980
税込12,078
ストッパー部分がペダル式からレバー式に変更になりました。(その他サイズ等は変わりありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする