TRUSCO
ナット 10mm20個入
トラスコ品番
291-9893
長さ(mm)
10
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M15×1.00
質量(g)
174
外径(Φmm)
10
二面幅(mm)
17
質量(g/パック)
16
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373687
TS-N10
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください