TRUSCO
ナット 12mm20個入
トラスコ品番
291-9907
長さ(mm)
11
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M17×1.00
質量(g)
218
外径(Φmm)
12
二面幅(mm)
19
質量(g/パック)
18
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373696
TS-N12
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください