TRUSCO
ナット 4mm 20個入
トラスコ品番
291-9915
長さ(mm)
9
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M8×0.75
質量(g)
75
外径(Φmm)
4
二面幅(mm)
10
質量(g/パック)
11
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373705
TS-N4
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください