TRUSCO
ナット 6mm 20個入
トラスコ品番
291-9923
長さ(mm)
9
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M10×1.00
質量(g)
97
外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
12
質量(g/パック)
12
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373714
TS-N6
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください