TRUSCO
ニップルホースジョイント
用途
ホースと機器の接続
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付ねじA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373556
NHJ-107
1パック(5個)
PT1/8
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08373547
NHJ-209
1パック(5個)
PT1/4
¥
3,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
08373574
NHJ-310
1パック(3個)
PT3/8
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
08373531
NHJ-414
1パック(2個)
PT1/2
¥
4,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
08373565
NHJ-620
1パック(1個)
PT3/4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材