ホース継手

ホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCOホース継手 - TRUSCO
用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ストレート使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08373373HT-1071パック(5個)75550
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08373364HT-2091パック(5個)96580
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08373391HT-3101パック(5個)10.570100
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08373355HT-4141パック(3個)1475120
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08373382HT-6201パック(2個)20.590176
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする