ステンレスアングル式ワゴン3段

ステンレスアングル式ワゴン3段 - TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段 - TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段 - TRUSCO
(3件のレビュー)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。

仕様
組立式
キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)
棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
こぼれ止め高さ/50mm
棚板調整ピッチ/ 50mm
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08403665SUS4-511A620×420×8009
56,880
41,980
46,178(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月26日
08403674SUS4-511B770×520×80011
63,750
46,980
51,678(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08403665
2022-03-02
用途: キッチン作業台
焼とり千両飲食業

しっかりした作りです。たくさん物も置けるし、重たいものでも安心です。
キッチンが片付いてすっきりしました。買って良かったです。

対象商品 : 08403674
2022-01-24
用途: 商品包材軽いものをのせるため
製造業

開封したら4隅のうちの1箇所がへこんでいました。
非常に残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。ご指摘頂いた内容は担当部署まで報告させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08403674
2016-12-03
用途: 給食業務での食品の盛り付けや運搬
医療法人静和会医療・福祉・介護関連業

商品は組み立て式のため、施設管理の方に組み立てを依頼しました。
安価で購入もしやすいので、便利です。ステンレス面は傷がつきやすく、ボールなどを置くとすぐにきずになることが難点です。大きさはちょうど良く、トレーや、食器かごも楽におけて枠付なので落ちる心配がありません。運搬も軽くスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする