曜日別特売

αブレーキ&パーツクリーナー

αブレーキ&パーツクリーナー - TRUSCO
(3件のレビュー)

強力な洗浄力で、油脂・塵埃等の汚れを落とします。
高噴射タイプの脱脂洗浄スプレー。

用途
自動車ブレーキ装置の粉塵除去に。
機械部品の脱脂洗浄に。
ギヤ、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去に。
主成分石油系溶剤仕様スプレー後の状態:液状(気化)無色透明使用温度範囲0~60℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399203ALP-BPSJ1本(840mL)速乾
870
取扱い終了
08399212ALP-BP1本(420mL)高洗浄タイプ(遅乾性)
780
取扱い終了
08399221ALP-BPS1本(420mL)高噴射タイプ
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399203
2014-10-17
用途: マイカー足回り整備

現在マイカーの足回りオーバーホール中で、ブーツ内のグリスやシャフトエンド・ベアリング等の汚れたグリスを落とすため、モノタロウパーツクリーナーと併用し購入しました。価格も手ごろで、容量も多く満足できる商品です。間もなくリアサブフレームからの組み込みに入る状況で、フロントオーバーホール時に不足すればリピートすると思います。

対象商品 : 08399203
2014-07-03
用途: 汚れ落とし。

PVC(ポリ塩化ビニル)シートやペットフィルム表面の汚れを落とすために使っています。
塩素系溶剤だとビニルが腐食してしまいますが、石油系溶剤なのでビニールも痛みません。また汚れもよく落ちます。スプレーした1、2秒後には汚れが浮いてくる感じです。

対象商品 : 08399203
2014-02-27
用途: ブレーキや足回りのメンテにしよう

汚れがすごく落ち、かつ速乾なので作業しやすいです。
これは、かなりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする