シャーシーグリス

シャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCO
(2件のレビュー)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです

用途
車輌の下廻りのグリース給油箇所に。
産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399002CGS-251缶(2.5kg)缶入り
4,350
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398993CGS-1601缶(16kg)ペール缶
29,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399002
2018-03-28
用途: 塗装ブース、洗浄室内の塗布
ライン工業

もっとシャブシャブものが必要です、エンジンオイルを混ぜて使用した

対象商品 : 08399002
2016-05-24
用途: 農業用トラクタなど の回転部に使用しています
ファーム川端

チョウド1ですからほとんどの農業用の機械にまに合います。ほぼ1年で使います。
缶の持ち手も使いやすく便利で、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする